曜日別特売
22.2×1.2×2.5m りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド 40363461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22.2×1.2×2.5m りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド 40363461
22.2×1.2×2.5m りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド 40363461

りん脱酸銅管(直管) 2.5m

(28件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード40363461品番22.2×1.2×2.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質の銅管を軽く冷間加工して硬くしたもので、水素ぜい化を起こさない。
押し広げ性、曲げ性、絞り性に優れています。

用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管ガスケット、風呂がまに使用されます。成分銅/99.9%以上長さ(m)2.5肉厚(mm)1.2外径(Φmm)22.2比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)形状パイプ厚さ(mm)1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40363172
2020-06-08
用途: エアー配管
テクニカルサービス

作業途中で足らなくなったので注文をしました。納期も早く助かりました。
発送の時間帯が指定出来るともっと良いのですか。

対象商品 : 40363172
2019-08-29
用途: エアーコンプレッサーのメンテナンス作業
デンタルラボ フルイサービス業

外径と厚み形状がピッタリなのでばっちり利用できました。
直管2.5mということで特別送料がかかるのが、少し痛いです。
1m位で通常の送料があれば有難いです。

4が参考にしています
対象商品 : 40363145
2018-11-30
用途: エア配管
教育・研究機関

エア配管に用いています.品物として十分です.長い品が当方としては送料無料で購入できて助かりますが,梱包もしっかりされており,品物代金以上に送料が掛かるのでは無いかと少々心配してしまいます.

対象商品 : 40363066
2018-08-16
用途: 機械設備改造
製造業

他で購入するより安かったです。
品質も問題なくいつも使っている銅管と変りなく使用できました。

対象商品 : 40363145
2018-12-26
用途: 珈琲の抽出器具の製作
卸売・小売業

直管という事で購入しましたが、若干曲がっていました。ひょっとしたら配送上の問題かもしれません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40363242
2018-05-02
用途: 自動車の配管
農・林・水産業

直管は入手が難しく助かりました。また長尺使用はしないので1m位の
製品がありましたら扱いやすいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 40363391
2018-09-28
用途: 選果場のメンテナンス
アグリジーゼル

到着時商品に曲がりあり。包装紙筒の曲がりは推定発送前からと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 40363057
2017-12-05
用途: エアー配管

三角柱の段ボールに入れられて届きました。2.5メートルもあるので、段ボールの中ほどがつぶれていましたが商品は無傷でした。こんなに大きな荷物を送料無料で送っていただき感謝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする