モンゴGAアンカーキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード40363924 品番GA25K
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

下穴不要。Vカッターが直進切り込み
先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ
バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定
ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング
ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み

最大引抜強度KN(kgf)
(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119]
(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])
(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326]
(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 トラスコ品番324-0321 セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質亜鉛合金 質量(g)600 適合材石膏ボード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする