曜日別特売

カスタムノズルヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台容量(W)250注文コード40370872品番ZCN1606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。
ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。

寸法L(mm)60電圧(V)単相200容量(W)250連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2寸法B(Φmm)26寸法A(Φmm)16
注意
※スリーブ、フレキシブルチューブの周囲温度は180℃以下でご使用ください。
※過熱すると、早期断線の原因になりますので必ず温度コントロールしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする