曜日別特売

精密ホットプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100材質(プレート)SUS304(ステンレス材) 表面処理なし注文コード40371134品番HPS2011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。
プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。
ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。
プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。
加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。

電圧(V)100容量(kW)1.8プレート寸法(mm)200×200×23材質(プレート)SUS304(ステンレス材) 表面処理なし質量(kg)約8最高使用温度(℃)500表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下耐荷重(kN)(500℃時)245ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm温度センサーシース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする