EP750 エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40371432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビプラグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 下穴径(Φmm)コンクリート/7ALC/6.5 注文コード40371432 品番EP750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は下穴径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定

下穴径(Φmm)
コンクリート/7
ALC/6.5
用途
コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
最大引き抜き荷重(KN)
コンクリート/7.5(760kgf)
ALC/1.4(140kgf)
呼び寸法(mm)7 適合ねじ径(Φmm)4.1〜5.1 全長(mm)50 グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10043406
2020-09-04
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける際のタッピングネジを抜けにくくする力を上げる為に使用しました。簡単に使え効果が上がりました。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10043424
2020-05-21
用途:
コンクリートにビスを打つため
教育・研究機関

コンクリートにビスを打つために,購入しました.商品リストから,価格と数量を比較し,この品を選びました.長さも多種ありますが,25mm程度あれば,しっかり止まりました.ビスとプラグの穴径の関係が重要です.

対象商品:
10043406
2019-06-12
用途:
コンクリート壁面などに、何かを取り付ける時

以前から使っていたものなので、安心して使えます。
ただ、1箱買うとなかなか使い切れません。

対象商品:
10043381
2017-10-29
用途:
コンクリート・モルタル壁面にドリルで穴をあけ部材を取り付ける時に使用

以前から利用していたので、使い勝手に慣れているから

対象商品:
10043406
2014-03-15
用途:
エアコン等の家電取り付け

6ミリのタイプを使用していますが重たい商品でも安定して固定出来ます。ただし気温が低い時などは挿入時に割れやすいので注意が必要です。それ以外は供回りもなく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10043406
2015-01-12
用途:
コンクリート床、ブロfック塀への、部材固定、

ネジはしっかり固定出来た。耐久性については未だ不明ですが、7〜8年未満でプラグガ劣化しネジがゆるまないよう願う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする