※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIPSコーナーテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 長さ(m)50 注文コード40371667 品番12-7108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700
この商品は幅・長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。

種別糊付 幅(mm)50 長さ(m)50 タイプ3列穴 用途下地補強用 仕様3列穴
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする