13-7163 リペアプレート KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371913

リペアプレート

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×200(アルミ板/150×150)
200×200(アルミ板/150×150)
150×150(アルミ板/100×100)
260×260(アルミ板/200×200)
310×200(アルミ板/250×150)
テープ幅(mm)200
内容量1枚注文コード40371913品番13-7163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。

用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4型式寸法(mm)200×200(アルミ板/150×150)テープ幅(mm)200
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40371922
2023-08-22
用途: 壁の穴補修

壁に空いた穴の補修に使用しました。
粘着剤が付いているので張るのは簡単、便利でした。
小さい穴だと上にパテを使用しなくても強度がありますね。

対象商品 : 40371895
2022-05-02
用途: クロス補修に

ちょっとした穴を塞いでクロス補修をする際に、新しいボードや下地材を用意しないで手軽に補修できるので良い商品です。

対象商品 : 40371913
2021-10-04
用途: 石膏ボードの修理

子供が壁に穴をあけたので修理しました。動画を参考にしてやりました。仕上げを左右するのは色合わせだと感じました。割れたボードに張り付いている古い壁紙をパズルのように再生して仕上げました。納得いく仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40371913
2019-09-09
用途: 取り外したエアコンの壁穴の補修時

こんな商品があるんだ、と感動してすぐに購入し、実際に穴をふさいでからパテ埋めをして、壁紙を貼ってみたら、素人でも簡単にできました。このリペアプレートはとても扱い易い商品でお勧めです。

対象商品 : 40371895
2019-03-04
用途: 壁メンテナンス

穴の開いた壁にしようします。
思ったより強度があります。

対象商品 : 40371895
2018-08-13
用途: 石膏ボードの大きな穴を復旧しました。
エイム販売株式会社

石膏との相性が良く、頑丈に仕上がりました。石膏を4kgも購入し過ぎてしまいました。

対象商品 : 40371913
2017-10-25
用途: 壁の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりきれいな仕上がりになりました。
もう少しサイズ設定があるといいです。

対象商品 : 40371904
2019-06-12
用途: 壁の穴の補修
医療・福祉・介護関連業

穴の回りの下地をきちんと処理してパテを塗って整えて壁紙を貼ったらわからなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする