1行ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40372236 品番 13-5080
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。

寸法(mm)270(9寸) 毛丈(mm)15 種別穴なし サイズ9寸 タイプ穴なし 毛先幅(mm)270 材質豚毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372245
2021-04-11
用途:
クロス貼り
建設業・工事業

クロス貼りの際の撫でブラシの定番です。使いやすいです。

対象商品:
40372236
2020-10-15
用途:
襖の張替え等
アロウライフ企画 様 (その他業種)

襖の張替え用に購入し使用したが、程よい毛の硬さでしっくりなじみきれいに貼れた

対象商品:
40372254
2020-05-01
用途:
クロスのシワ伸ばし・エア抜き
IP.SHINJI 様 (建設業・工事業)

毛足も丁度良く幅が広く早く施工できるので、何度か購入しています。

対象商品:
40372236
2020-04-25
用途:
クロス張り替え
建設業・工事業

まだ使用してないですが、ちょっとコシが強い様な気がします。

対象商品:
40372236
2012-05-26
用途:
クロスを貼る時の空気を逃す。

価格も安く、毛も柔らかすぎず、持ち手に力が入りやすく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする