ウス型2行ブラシ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40372342 品番 12-5098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。

寸法(mm)330(11寸) 毛丈(mm)15 種別穴開き サイズ11寸 タイプ穴開き 毛先幅(mm)330 材質本馬毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
壁紙貼り
製造業

初めての壁紙貼りに使いました。使いやすかったです。

対象商品:
40372315
2022-11-13
用途:
クロスの張替え等
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。無くても作業はできるかなと、半信半疑で購入しましたが、思っていた以上に重宝しています。

対象商品:
40372342
2022-02-09
用途:
クロス張
セゾンライフ 様

以前の物より腰が柔らかく、引っ張りすぎず良い感じです。

対象商品:
40372324
2021-07-06
用途:
クロス貼り
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

糊を付けたクロスを壁や天井に貼る時にこのハケを使いました。ハケの毛に腰があるのクロスのでシワをきれいに伸ばす事が出来ます。買って良かった。

対象商品:
40372315
2021-05-06
用途:
クロス工事
建設業・工事業

いつも使っているので安定の使いやすさです。
買い替えで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40372315
2019-03-04
用途:
クロス張り

クロス張りに必要です。
使いやすいくていい商品です。

対象商品:
40372324
2018-12-04
用途:
トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
何の問題も無く作業出来ました。
安いので助かりました。

対象商品:
40372324
2018-09-13
用途:
壁のクロス貼り
製造業

シローとの自分でも使いかってが良く毛足もしっかりとしていていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする