高級2行ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40372412 品番 12-5096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。

寸法(mm)330(11寸) 毛丈(mm)15 種別穴開き サイズ11寸 タイプ穴開き 毛先幅(mm)330 材質豚毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372403
2022-01-06
用途:
クロス貼り
建設業・工事業

とてもいいです。
毎回買ってます
一番使いやすいですわ

対象商品:
40372403
2020-08-13
用途:
クロス貼り
製造業

夏場はのりの乾燥が早く、素早く圧着しなくてはなりません。力を入れて扱ってもハケの変形、ヘタリがなく、毛先が短くなるまで使えそうです。

対象商品:
40372403
2015-12-23
用途:
仕事でクロスを貼ります
建設業・工事業

新しいものは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする