スタンドワークチェア

(2件のレビュー)
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード40372735 品番5-392-1004
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。
座る人の姿勢に合せて自然にベンディングする座面です。
移動には背の取っ手を使用。

仕様
座面/ビニールレザー張り
座面チルト機構
座芯材/成型合板
ウレタンフォームクッション
脚部/スチール製ベース
上下ガス装備
色(張地)ブルー 座面高さ(mm)550〜745 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×260 種別UWS-100 材質座:ビニールレザー張り(防汚、耐アルコール、抗菌、難燃)、ウレタンフォームクッション 座芯材:成形合板 脚部:スチール製ベース 幅(mm)400 座面:ブルー 高さ(mm)550〜745 奥行(mm)290 キャスターなし 背もたれあり 本体質量(kg)11 座上下調節ガス装備 機構チルト機構 足外径(Φmm)360 素材レザー グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372735
2016-06-08
用途:
食器洗い時

体重を軽くかけた時に、前後左右に程よく揺れるゆとりがあるので、身体が疲れない。

1人が参考にしています
対象商品:
07089494
2007-11-21
用途:
作業用のいす
井沢鉄工 様 (製造業)

高価なだけあって使いごこちはいいです
汚れや火花に強いシートであればもっといいですね
耐熱用のカバーがあればいいのかも

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする