アコーディオンスクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40372823 品番1-357-2711
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)¥129,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連結可能な独自の脚により、広い場所から狭い場所まで、オフィスに合せてお使いいただけます。L字型、十字型、T字型など自由にレイアウトできるオールマグネット付のアコーディオンスクリーンです。
脚を他方の脚の中央の切りかきに差し込んでジョイントします。

寸法(幅W×高さH)(mm)
最大開脚時:1800×1650
最小閉脚時:400×1650
種別1N型 仕様防災レザー(ビニールレザー)、キャスター、マグネット付 幅(mm)1800 質量(kg)14.8 アイボリ 高さ(mm)1650 本体寸法(mm)W1800×H1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,670 / 税込 ¥5,137
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする