内田洋行
傘たて オープンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
40373033
品番
1-357-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×302×500
種別
3型
材質(フレーム)
スチール角パイプ、メラミン焼付塗装
質量(kg)
5
収納数
28
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お客様組立品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000