保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40373943 品番 S-170F1NN
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。

設置形態下置き 適合(棚)A-S17F1N 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(扉)440×352×730 用途書類の保管 付属品(棚板)2、錠・ラッチ付、鍵 仕様・【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル 材質引き手/樹脂成型品(ABS) 質量(kg)14.3 ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ片開きタイプ シリーズ保管庫浅型 棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動) 棚段数3 材質(棚板)スチール 主な用途書類の保管 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)3 シリンダー錠 グリーン購入法適合 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L2(床固定) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)490×317 材質(鏡板)引き出し:スチール サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373943
2024-06-05
用途:
薬品等の保管庫
建設業・工事業

鍵がついていてサイズ感も丁度良く、とても使いやすい

対象商品:
60662735
2019-07-10
用途:
書類管理用
サービス業

作りはしっかりしていて安心感があります。
印鑑等も管理したいため鍵のかかる引き出し内蔵のタイプを選びました。

狭小の事務所では幅や奥行を要する書棚が使えないため、このサイズのものは助かります。
一方で天井高はありますし、積み重ねできないモデルですので、もう少し高さがあってもいいと思います。
A4リングファイルが少なくとも2段入れられる高さが理想です。

対象商品:
40373943
2018-06-28
用途:
書類収納
有限会社田中鉄工所 様 (製造業)

いろいろなメーカー、値段があり迷いましたが、さすがコクヨ、しっかりしていて使いやすく。この商品を買って正解でした。

対象商品:
40373943
2014-07-01
用途:
薬品の保管庫

他のサイトよりも安かったので購入しました。
コクヨの製品ですし、しっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする