保管庫 浅型 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40373995 品番S-335F1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止、)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-J9(上下連結)
種類引違い タイプ下置き用 棚板2枚 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×812 適合(棚板)A-S36F1N 用途書類の保管 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS 質量(kg)24.7 ナチュラルグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズ保管庫浅型 棚段数3段 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 適合仕切板S-5HF1 設置形態下置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 適合ベースS-314BF4 均等耐荷重(kg/段)約40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※安定性を保つため、下段、もしくは単体として床に置いてご利用の場合には、専用ベース(別売)を推奨しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40373995 S-335F1N 60662717 S-335F1NB-K 保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 43,980 税込48,378 下置き用ベースセット品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-21
用途:
事務所の備品庫
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

本日届き、設置していただきました。
金額に見合い商品は申し分ありません。
ただ中棚をA4サイズを2段にすると一番上が5cmほど空きますね。

1人が参考にしています
対象商品:
40373995
2017-07-07
用途:
保管庫
株式会社浪漫ワークス 様 (建設業・工事業)

先に同じシリーズのガラス仕様の保管庫を保有していて、その下に設置しています。頑丈なので助かります。

対象商品:
60662656
2019-06-17
用途:
事務所の保管庫
有限会社 堤建設工業 様 (建設業・工事業)

引き戸の開け閉めが静かでNOストレス
奥行きも申し分ない!

対象商品:
40373995
2016-11-22
用途:
事務所の机の横の保管庫として
株式会社ひらきアーキテック 様

コンパクトで、扉を閉めたときロックがかかるので開閉が軽くても
閉めた時に戻りが無くて良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする