S-345F1N A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ ナチュラルグレー色 下置き 40374013

A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40374013 品番S-345F1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止、)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-J12(上下連結)
種類引違い 適合(棚板)A-S36F1N シリーズA4対応保管庫 用途書類の保管 付属品(棚板)2、錠付、鍵 仕様●【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル 質量(kg)27.8 ナチュラルグレー 高さ(mm)1060 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚段数3段 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×992 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 適合仕切板S-5HF1 設置形態下置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1060 適合ベースS-314BF4 均等耐荷重(kg/段)約40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※ベースを同時注文ではなく別でご注文いただいた場合、別途配達や組み立て費用が掛かる場合がございます。
※転倒防止のため、本体左右、本体と壁・床面との固定金具による固定をおすすめします。
※上置きする場合には、本体は必ずPE-J6を使用して上下を連結してください。
※上積みの際は、必ず同一シリーズでご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40374013 S-345F1N 60662202 S-345F1B-K A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 49,980 税込54,978 下置き用ベースセット品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373961
2022-09-20
用途:
A4ファイルの収納
IOSメディカルケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

A4ファイルが2段収納できます。高さも低めなので上に物を置いても圧迫感もなくいです。
色は白で探していましたが、他の家具の合って目立たなくていい色でした。カタログ写真の色よりはもう少しグレーが濃いです。

対象商品:
40373961
2022-11-01
用途:
書類入れ。
教育・研究機関

もう少し重みが欲しい。鍵を付けたのは良かったと思う。

対象商品:
40373961
2016-02-17
用途:
重要書類保管庫
テクノクイーン株式会社 様

配達の方、設置、非常に丁寧でした。

今後、同様なものが必要になった場合には
再度、購入を検討したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする