保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

(15件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40374022 品番 S-360F1NN
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合(棚)A-S36F1N 付属品鍵(2個) 材質引き手/樹脂成型品(ABS) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×352×1640 用途書類の保管 仕様・【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル、背面化粧 質量(kg)44.1 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ両開きタイプ 奥行(mm)380 間口(mm)880 シリーズ保管庫浅型 棚板数(枚)4(ピッチ24mmで可動) 棚段数5 機能ラッチ機構、上下連結機能 材質(棚板)スチール 主な用途書類の保管 保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年 収納量A4ファイルが4段 生産国日本 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40) 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)5 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L7(床固定) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317×20 材質(鏡板)引き出し:スチール 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
書類の整理整頓
卸売・小売業

開業6年目の個人事業主です。簡易な組み立てラック数個に書類を入れて
ましたがバラバラで煩雑になり、どうしても書類を分かり易く整理したかった。
思ったより書類ファイルが収まり、余裕すらあった。サイズ的にも丁度良く、
色目も落ち着いており事務所にピッタリで、お勧めです。

対象商品:
60662744
2023-11-01
用途:
書類の保管
サービス業

うちの場合は鍵が外と内と同じタイプだと使いやすかったなぁと思いました。

対象商品:
40373986
2021-05-24
用途:
書類の整理

値段が安くて使いやすいのと今ある事務机と色が似ていた

対象商品:
40374022
2020-10-05
用途:
書類の収納
有限会社 小林水道 様

安くて使いやすい書棚でした。もう1台買おうか検討中です

対象商品:
40373986
2020-02-14
用途:
2階まで上げて頂き、設置をお願いしました。
教育・研究機関

当初外に置く予定で購入しましたが、搬送の方に雨が入らないわけではないので、室内の方を勧められ急遽室内に設置してもらいました。
棚の上に置いてもらいましたが、地震が心配だったので、棚をどかし、
床に置いて使用しています。物自体は中身が入っていないので、女性1〜2人で移動は可能でした。鍵もついているし、商品に対して不満は今のところありません、

対象商品:
40374022
2019-11-07
用途:
書類を保管するために購入
株式会社セーコウ 様

書庫を置くスペースが出来たので書類を整理・保管するために購入しました。
同じ型で既存の物がありますが、レバーが固くならず、使いやすいです。

対象商品:
40374022
2019-09-11
用途:
書類整理
株式会社ケイビ 様 (サービス業)

組立サービスも迅速に対応して頂きました。
今ある保管庫と同サイズの物があり、書類やファイルもたくさん収納出来、とても使い易いです。もう1つ購入しようか検討中です。

対象商品:
40374022
2019-09-01
用途:
マンション管理組合の書類入れ
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様 (その他業種)

マンション管理組合の書類を入れる為に購入しました。値段が安く組立もやってくれるので設置が楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする