A4サイズ対応保管庫 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40374031 品番S-370F1NN
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L11(床固定)
種類両開き 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 用途書類の保管 付属品シリンダー錠(鍵2個) 仕様背面化粧 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 耐荷重(kg)1台あたり:約200kg 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 機能ラッチ機能、上下連結機能 材質(棚板)スチール 保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年 生産国日本 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317×20 棚板可動棚板:4枚(可動ピッチ24mm) 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374031
2020-06-12
用途:
集落の書籍保管
農・林・水産業

配送組立サービスで助かりました
カラーも希望の通りでした。

対象商品:
40374031
2019-05-09
用途:
事務所 書類保管

敏速に配達して頂き、組み立て設置も丁寧でした。商品もガタつきもなく使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする