ツヤ消しシームシーラー

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード40374406 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クッションフロア用目地処理剤

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374406
2020-10-13
用途:
DIYによるクッションフロア敷きの継ぎ目のシール
不動産業

DIYで初めてクッションフロアを敷き、継ぎ目のシールに使用しました。
インジェクターは、同時に購入したミネシマインジェクター (注文コード 24652014)を使用し、5mLのシリンジで注入しました。
クッションフロア上に溢れたシーラーの清掃や、使用後のシリンジの洗浄は、ラッカーうすめ液を用いました。

4人が参考にしています
対象商品:
40374406
2021-04-25
用途:
目地処理

いつも通り問題なく使用できます
できれば容器セットの販売もお願いいたします。

2021-06-06
用途:
目地処理

できれば容器セットでも販売して欲しいです
よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。メーカーに確認させていただきます。

対象商品:
40374406
2019-11-02
用途:
ビニールボール修理
その他業種

匂いも少なく、接着も良い。接着時間20分ですが、接着時間が短くなれば、とても、使いやすくとても良いと思います。

対象商品:
40374406
2018-12-28
用途:
クッションフロアの継ぎ目の処理
デイプラス狛江のいずみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

下の方の評価を見落としてました。
溶液だけです。容器、探さないとですが、ヒットもしません。
表示を改善しますと書いていても何も改善されておらず、また送料をかけて発注するのもと考えてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
40374406
2016-02-25
用途:
クッションフロアーのジョイント接着に使う
シオン工務店 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい物で、つや消しなのでジョイントも目立ちにくいので良いと思います。

対象商品:
40374406
2016-08-26
用途:
クッションフロアーのつなぎ目の処理
有限会社エステートタカラ 様 (不動産業)

初めて使いましたが普通に使えました。

対象商品:
40374406
2016-04-26
用途:
クッションフロア施工

いつものように安定の仕上がり!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする