アースタック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード40374415 品番293-702
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。

用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別床用部分補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40374415
2023-12-26
用途:
クッションフロアーの下地コンパネの隙間うめ
三木電機 様

クッションフロアーの下地は綺麗にしておかないと凹凸を足の裏で感じてしまうので、隙間や段差を埋めるのにこれを使いました。コンパネとは相性がいいみたいで、使いやすかったです。価格もそこそこ。ただ開封前なのに中身の粉が回りについてたのが嫌だった。

対象商品:
40374415
2022-07-01
用途:
床工事
IP.SHINJI 様 (建設業・工事業)

コンパネ下地のパテに使いました。塗りやすく、硬化が早く ひび割れも無く助かりました。
スピードアップになりました。
ありがとうございます。

対象商品:
40374415
2022-09-30
用途:
床の不陸調整
キュロス 様 (建設業・工事業)

安定の使い心地だと思います。ペーパーで盛りすぎたところを削ろうと思っても硬くてなかなか削れません。簡単に削れると強度に問題が出ると思うので仕方ないかとは思います。

対象商品:
40374415
2021-10-12
用途:
べニア下地の目地補修
スマイリー 様 (不動産業)

施工後は即乾きますし、フロアアイル施工前のべニア下地には最強です。

1人が参考にしています
対象商品:
40374415
2021-05-17
用途:
内装作業時(床)の不陸調整

使いたいときに安価で気軽に購入出来るのが良い。お店よりも安価です。硬化時間も早い為、作業性がアップします。

1人が参考にしています
対象商品:
40374415
2021-08-03
用途:
安い!

意外と売ってるところが少なく、価格もここが安い!満足

対象商品:
40374415
2020-08-09
用途:
路面の補修

5年前から路面の凹凸の補修に使っていますが
耐久性/対候性があり満足しております。
速乾性なので広い面を施工するときには
ちょっと忙しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする