ホシュパテ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード40374442 品番273-601
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。
建築内装用下地調整剤〈補修用〉

タイプ合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別非危険物 施工面積3m2/500g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374442
2023-02-25
用途:
壁紙下地補修
その他業種

小さな範囲での利用なら一番扱いやすい商品かと思います。くっつきも伸びも良いので初心者向きかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
40374442
2023-01-16
用途:
壁紙下地での使用。

粘度も適度で少量の場合も使用しやすく良い商品と思う。

対象商品:
40374442
2022-01-25
用途:
石膏ボードの下地処理
メリー歯科 様

伸びやすく、石膏ボードに食いつきがいい。1mm以下に伸ばしてもはがれがないのでキレイに仕上がる。

対象商品:
40374442
2021-04-13
用途:
クロスの下地調整

石膏ボードのちょっとした補修に使っています。速乾とあるだけに結構早く硬化してくれます。キャップをきちんとしていれば使いかけでも3年持ちました。とても良い製品ですが、極東の方が安買ったのでそちらで。★

1人が参考にしています
対象商品:
40374442
2020-11-25
用途:
壁紙の下地に
ノガミダンススポーツクラブ 様 (サービス業)

業者に依頼せず、DIYで雨漏りの天井と壁の壁紙を貼り変えようとしていましたが、初心者でも大変使いやすかったです。

対象商品:
40374442
2019-08-18
用途:
壁の補修
製造業

良い点はすぐに使える、水で洗い流せる、いい香り 悪い点は使用の目安が欲しいって感じです。

対象商品:
40374442
2018-09-14
用途:
石膏ボードの穴埋めに使用しました。
建設業・工事業

あまり注文の入らない商品なのでしょうか?
水分の抜けかけた硬い商品が届きました。
隙間には入らない、金ヘラでならしても仕上がらない。
以前納品していただいたものはとても使いやすかったのでリピしましたが、今回はがっかりしました。

3人が参考にしています
対象商品:
40374442
2018-05-07
用途:
石膏ボードにクロス張りの壁に10センチ角弱の大穴を開けてしまいました。
サービス業

リペアプレートを張りその上からのパテ埋めできれいに直せました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする