水アカクリーナー&ワックス

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(530mL) 注文コード 40374905 品番 01097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。

対応ボディー色メタリック、濃色 形状液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.53L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374896
2014-06-16
用途:
社用車の手入れ

伸びがよくて、拭き取りやすく、ツヤが出るので助かっています。水垢もよく落ちますね。トラック等の商用車にはコスパが大切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする