ポリマージュニア

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード40374957 品番01172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

サッと塗るだけでカンタンにポリマーコーティングができて、防水効果が2ヶ月持続。洗車後の濡れたボディでもお使いいただけます。

対応ボディー色全色 種別ポリマー 形状液体 作業量(目安)普通車約3〜4台分 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374957
2016-12-02
用途:
洗車時

洗車後の拭き取り時に、吹きかけて拭き取っています。手間いらずでワックスがけはしていません。ワックスに比べると持続しませんが、お手軽なので長年使用しています。

対象商品:
40374957
2016-01-29
用途:
車の手入れ

手間いらずで便利。水垢も結構落ちるので良いです。撥水効果はあまり持ちませんが、洗車のたびに使えば問題なし。

対象商品:
40374957
2015-07-10
用途:
バイクのタンクコーティング
金猿工房 様

思ったほどつやつや感が無いです・・

1人が参考にしています
対象商品:
40374957
2014-01-19
用途:
ワックス仕上げ

ワックスシャンプーを使用した後の仕上げに使っています。 
車体にスプレーして拭き取るだけで作業性も良く
水はじき効果もわりと長く続きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする