グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40375133 品番01238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラス系 形状液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量74.5mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375133
2018-06-10
用途:
クルマのメンテナンス

6年前に新車購入からずっと使っています。「1年以上持続」とありますが私の場合は梅雨入り前と年末と6か月に一度使っています。6か月だとまだまだ水をはじきます。普段は水洗いだけなので楽です。「小型車用」ですが普通車ミニバン1台と軽自動車1台分の量があります。

対象商品:
40375133
2016-04-06
用途:
シルバー塗装の軽自動車に使用

年一回の使用で8年間使用していますが、皮膜の持続時間・輝き・値段に満足しています。
この商品が継続して販売されることを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする