グラスガード ダークカラー 大型車用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40375142 品番01239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

対応ボディー色ダークカラー 特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラス系 形状液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144.5mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする