グラスガード ダークカラー 小型車用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40375167 品番1241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

特性撥水、耐傷、防汚 セット内容A液:70mL、B液:4.5mL 種別ガラス系 形状液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.0745L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375167
2013-09-21
用途:
毎年梅雨になる前に施工しています。

シエンタ(赤)に毎年施工しており、小型車用の本商品で丁度足りてます。雑に処理すると後が大変ですが、洗車、水垢取り後に丁寧に一日がかりで施工し、鏡のような艶を手に入れています。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする