ツヤエキスパート 小型車用

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40375264 品番01253
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。

特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量59.5mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-21
用途:
愛車の磨き傷消しとコーティングに
卸売・小売業

10年位前に同製品を使用した事があり、濡れた様な艶と耐久性に大変満足してましたが施工性が悪いので数年間は使用をやめてました。最近は主流のスプレー吹きつけタイプのコーティング剤にしてましたが耐久性がないので久々にこちらを購入してみましま。久々に施工しましたがやはり2ステップでの拭き上げ作業は大変で乾燥具合も見ならがになりますので凄く気を遣います。
その分、即座に違いがわかるくらいの艶はでます。
手塗りのクリアー塗装と言った感じです。
メーカー公示では硬化剤混合後は使い切りとはなってますが、この点についてはきちんと密栓して遮光性のある袋や箱にでも入れて保管すれば1年間位は中途使用可能です。施工性の点からか最近では量販店の店頭にあまり置いてないようです。

対象商品:
40375264
2022-12-09
用途:
車のボディーメンテナンス

作業の工程等に難しい事がなく、塗りやすくもちもいいので気に入っています。

対象商品:
40375264
2018-03-09
用途:
自家用車に。
西村クリーンサービス 様

これは大満足ですよ。
1年以上は持ちます。
施工しとけば汚れが付きません。
洗車は3ヶ月に一度以下で済みます。
非常に楽なカーライフを送れますので。
オススメです。
100点を付けます。

対象商品:
40375264
2014-10-05
用途:
高年数塗装面の保護

2液性のコーティング剤が一般入手可能という事で10年目の塗装面に使用。
混ぜた段階で硬化が始まるので、別容器を用意して小分けにコーティング液を作りながら塗布しました。
作業は小分けに。そうしないと拭きムラが残ると思います。塗布後の水濡れ禁止とか色々面倒ですので、時間に余裕があり雨などが降らない時期に実施する感じですね。軽自動車で半日近くかかりました。
そんな訳で細かく作業分割し拭き上げを丁寧にする必要がありますが、淡色メタリック車との相性もよく、被膜感がイイ感じに出ます。
シリコン系成分が配合されている簡易系コーティング剤の様に雨降り後のダスト汚れも少ない様です。
手軽さよりコーティング性能を求める場合はおススメです。

対象商品:
40375264
2015-02-23
用途:
車ワックス

ワックス効果は車庫がない状態で大体10ヶ月ぐらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする