曜日別特売
02059 ハードフィルムコート スーパーブラック ウイルソン 40375517

ハードフィルムコート スーパーブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード40375517品番02059
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。

付属品前処理剤(145mL)、手袋形状ミストスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量66mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする