倍速洗い

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40375711 品番03054
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特大ロングサイズだから洗車時間が1/2(メーカー比)に大幅に短縮。
ディンプルカット採用でボディに吸いつかず、らくらく洗車が行なえます。

適合用途洗車 イエロー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×445×85 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375702
2020-07-06
用途:
洗車用
運輸・通信業

「普通」評価は悪いという意味ではありませんが、「倍速」の意味が分かりません。

対象商品:
40375702
2020-01-31
用途:
洗車

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

対象商品:
40375711
2018-07-16
用途:
ジムニーに使用しました。
製造業

価格も安くて使いやすいです。次回もまた購入します。

対象商品:
40375702
2017-04-26
用途:
いつも使用しております。

スポンジの質がもう少し硬く、耐久性がありましたら最高です。先端部分でホイールの穴、スポークなど狭い箇所を洗いますが、それにより切れやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40375702
2016-11-29
用途:
自動車整備

しばらくすると先の方が千切れてくるが、大判なので残り部分が十分使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
40375702
2017-01-08
用途:
洗車

業務用として毎日使用、便利だけど壊れやすい、改良を望む

5人が参考にしています
対象商品:
40375727
2016-03-30
用途:
クルマの洗車

よく手になじんで角度も丁度良く手首が疲れなくて大きいですから幅広く洗車が楽です。

対象商品:
40375727
2015-04-26
用途:
車の洗車

小型の洗車スポンジはカー用品店でも販売していますが、このタイプは意外に置いていません。
スポンジ部の寸法が24cm X13cmで厚みは3.5cmです。保水力も十分で暑い時期も寒い時期も洗車が早いのは時間の有効活用が出来ます。色も3色位有るので、次は色違いにしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする