ウイルソン
ウイルソンの ボディー用
ウイルソンの カーシャンプー
ウイルソンの ボトル容器カーシャンプー
洗う水アカシャンプー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(750mL)
注文コード
40375797
品番
03069
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品
スポンジ
形状
液体
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
ダーク&パールメタリック