03075 スーパーシャンプー ウイルソン 40375833

スーパーシャンプー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード40375833 品番03075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウイルソン独自の新発想!すすぎ成分ポリオール配合!白く乾いても跡が残らない!熱い日のシャンプー洗車で「液がすぐ乾いてしまってボディにこびり付いてしまい、結局2度洗いしなければならない」といった問題が天然由来のすすぎ成分ポリオール配合により解決されました。

容量(mL)750 対応ボディー色ホワイト 形状液体 タイプ原液使用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375842
2021-04-25
用途:
車の洗車

確かに乾いても簡単に流せるので洗車が楽になりました。泡立ちや汚れ落ちはイマイチですが又購入します

対象商品:
40375842
2021-05-26
用途:
車の洗車に
BAR BER SHOP meister 様 (サービス業)

はじめて使う商品でしたが、泡切れの良さは良いが、泡立ちがもう少し欲しいところです。

対象商品:
40375842
2019-02-28
用途:
洗車アイテム
自動車・二輪車・自転車関連業

売り文句に釣られて買いました^ ^ なかなかいいですよ!!綺麗に洗い上がるし満足です

対象商品:
40375833
2017-11-05
用途:
洗車
その他業種

本当に洗車が楽になります。もっと早くほしかった!!

対象商品:
40375842
2014-04-01
用途:
黒いボディの洗車

こびり付きが少なく重宝しています。

対象商品:
40375842
2013-10-15
用途:
車、バイクの洗車

乾いてしまっても、水で流せば綺麗に洗剤分が落ちるので、焦って洗車しなくてもいいので便利です。

商品説明書きには原液での使用となっています。

シャンプー液の濃度が薄くなると、こびりつき防止性能が低下してしまうためだと思われます。

したがって量を消費しますのでこの点に注意して購入しましょう。

対象商品:
40375842
2013-04-17
用途:
洗車

そのまま最後まで洗ってから、水で流しても落ちる。
正にこびりつかない、最高です。

対象商品:
40375842
2013-04-17
用途:
洗車

最後まで洗ってから、水で流しても落ちる、正にこびりつかない最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする