マイカーシャンプー 全色対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(580mL) 注文コード40375903 品番03091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

天然成分「オレンジオイル」配合の中性タイプ。豊かな泡立ちで、汚れをすっきりと落とし、泡切れも良好です。

容量(mL)580 液性中性 対応ボディー色全色 形状液体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375903
2015-04-22
用途:
カーシャンプー
Triumph Direction 2000 様

案外いい商品で香りがいい。
オレンジオイル配合のイメージがよい。
若干のしゃれた艶が出る気がするのもいい。
容器のデザインもなじみやすくよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする