ガラスボディメンテナンスシャンプー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード40375937 品番03094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラス系コーティング施工車のメンテナンスに最適。分散剤AC+浸透剤が汚れに浸透し、被膜を傷めず浮かせて落とします。ソフトスポンジ採用によりクリーミーな泡でやさしく汚れを落とします。ノーコンパウンドの中性タイプなので、ガラス系以外のコーティング施工車にも最適です。

容量(mL)750 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 性質ノーコンパウンド 形状液体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375937
2015-04-08
用途:
自動車メーカー製ガラスコーティング施工車

とても泡立ちがよくコーティング表面の汚れもよく落ちるのか水ハジキ効果が復活します。なくなればまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする