泡仕立てシャンプー コーティング車用

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード40375946 品番03099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)

対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375946
2024-11-01
用途:
洗車に活用
サービス業

少量でも泡立ちがよく、泡立っている時間も長く、慌てることなく洗車できます。香りも穏やかで愛用しています。

2024-09-18
用途:
洗車

このシャンプーは初めて使いますが泡立ちもよく大変気に入ってます。

対象商品:
40375946
2023-05-28
用途:
洗車時に使用
製造業

少ない使用量で泡泡洗車が出来ます。
泡切れはホムセンのカーシャンプーと比べるとやや劣るかも知れませんが許容範囲内です。

対象商品:
40375946
2022-12-09
用途:
洗車
医療・福祉・介護関連業

泡立ち、匂い、すすぎやすさならこれが一番。
簡単に水洗い感覚で使えます。
泡立ち感ハンパなし。

2022-05-11
用途:
車の洗車

コーティングした車の洗車に使用していますが、泡立ちや匂いが良く大変気に入っています。フタが計量カップになっていて一杯で十分、大変長持ち!リピートして使用しています。

対象商品:
40375946
2021-10-29
用途:
洗車
製造業

個人的には、安定の泡仕立てです。
洗車用洗剤は希釈率を守れば、ほぼ目的は達せられますが、この洗剤は泡量が多くて満足です。

対象商品:
40375946
2021-04-30
用途:
洗車
サービス業

きめ細かな泡立ちで気持ちよく洗えます。ボトルが小さいので邪魔にならず、一回の使用量が少ないのでコスパいいです。

対象商品:
40375946
2021-02-13
用途:
車の洗車用として

何度も継続して購入しております。
価格的に多少割高かなと思いますが、泡立ちも良く、微妙な香りもあり、汚れも良く落ち、一度使ったら病みつきになりいます。是非お薦めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする