OMDC200 デジタルノギス(防滴タイプ) モノタロウ 40376043

OMDC200 デジタルノギス(防滴タイプ) モノタロウ 40376043 OMDC200 デジタルノギス(防滴タイプ) モノタロウ 40376043

デジタルノギス(防滴タイプ)

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40376043 品番OMDC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

なめらかなスライド部の動きで高速応答性も抜群!
微妙な調整に便利なサムローラー付き。
IP54相当の防滴性能が、水に濡れた時に拭いて乾かすことで正常に動作します。
自動電源オフ機能、データホールド機能。

測定範囲(mm)0〜200 寸法A(mm)90 寸法B(mm)20 寸法C(mm)50 寸法D(mm)287 寸法E(mm)16 ジョウ長(mm)3.5 用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定などに。 付属品プラスチックケース×1個、モニター用電池×1個、取扱説明書×1通、性能検査書×1通 材質本尺/ステンレス・表示部/ABS樹脂 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム電池CR2032 1個 精度(mm)(繰返)±0.01 器差(mm)±0.03/25℃時 最大応答速度3m/s 使用湿度範囲80RH%以下(結露しない事) 最小表示値0.01mm 防水性IP54相当
注意
※完全防水仕様ではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定は出来ません。水に濡れた場合は直ちに表示部を何回かスライドさせながら、スケール部分の水分を完全に抜き取ってください。※付属の電池はモニター用ですので表示や動作に不具合が出た場合は新しい電池に交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40376043 OMDC200 35087001 AD5763-200 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40376052
2017-01-07
用途:
建設機械の整備
太陽建機リース 様 (サービス業)

今までのノギスは目盛りが診ずらかった。今回使用して数字を読むだけで簡単。今後、普通のノギスが使用したくなくなった。

対象商品:
40376034
2016-05-30
用途:
製品加工時
製造業

他メーカーのものと精度も変わらず、安く購入できた為、満足しています。

対象商品:
40376034
2015-02-01
用途:
測定

一度測定してから、再測定しても同じ数値で安心感があります。
かと言って、ちゃんと測定できているようなので良いと思います。

使用して違和感を感じたのが、オートOFF機能です。
手動OFF機能のほうが使いやすいと感じました。

ボタン電池の取り出しも硬いといいますか、爪で取れそうで取れない、と感じます。

微動ローラーもついていますので、結果は満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
40376034
2014-04-20
用途:
仕事で部品の測定に

以前にデジタルカーボンノギスを購入したのですが、あまりの使い勝手の悪さに買い換えた。
制度も見やすさも問題なし。
ただ一点、電池のカバーが少し外れやすいことが気になる。

2人が参考にしています
対象商品:
40376052
2016-07-08
用途:
測定

新品なのに付属の電池で動作確認がまったく取れず
すぐ別の電池で確認した
動作確認ができるようには最低してもらいたい
出荷時には動作確認しないのだろうか
それとも長期在庫だったのか

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品はなくなり次第終了とさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

対象商品:
40376034
2013-08-09
用途:
建築金物のプレス加工製品の検査
株式会社三陽製作所 様

以前他社の安いタイプのノギスを買いましたが、検査されておらず、本体は曲がっている・スライドは動かない
などかなり粗悪な製品で返品しました。
それに引き替えモノタローのデジタルノギスは、製品検査済証も添付されていて、非常に優れた商品だと思います。
ミツトヨのノギスとそれほどそんしょくなく使用できました。
現場では使用時に落下したり壊れやすいので、丈夫で精度もよくなおかつ安価であることが求められています。
この商品ならどの条件もクリヤーしていると感じています。
ただボタン電池の入っている部分の強度はできるだけ強いものの方がいいと思います。
これからもこの商品を使い続けたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40376034
2015-10-31
用途:
鋼材等の厚み計測

届いた商品の電源が入らなかったため、付属の電池と交換しようとしたが、電池を取り出すことが出来ませんでした。
サポートセンターへ電話したところ、商品交換を申し出たので取りあえず交換してもらいました。
しかし、思った通り電池は取り出せず…強力マグネットで引き出そうと試みましたが、それでも無理でした。
購入された方はどのようにしているのでしょうか?
結局、この商品は返品して他の商品を改めて購入することにしました。
今度は問題なければいいのですが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
40376043
2015-05-08
用途:
金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューにある様に確かに電池交換は至難で、小さいドライバで抉れば、割れそうですし、手で叩けばこういう精密機器にショックは良く無いし、絶対に改善は必須ですね。別ケースでスライド式が便利です。

精度は、他の機器と較べて無いので分かりませんが、スライドは少し固い、デプスと段差計測は少し精度的に難です。
表面のメモリ板が少しズレて突起している為(メモリ表示は先端までいらない)
デプスはビス1本止めでよじれる為。小さい金属板で抑える方が良い。

本体重量が重いので、感覚的に使いづらい。

口金を光に透かせば、少し根本が空いているので測る位置によって、計測値が根本と先で1/100程違うが許容内としました。
今までM製の高い物を使ってましたが、それより機能的に優れる所はありません。
ホビーと割りきって使う分には、良いと思いますが。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする