電池メーカに関わらず液漏れが生じる事は不可解。2本購入で何れも液漏れ・腐食で使用できなくなった。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
5本買いましたが、非常に明るくて最高レベルです。仕様は、たまに自動車整備や夜の散歩に使う程度ですが、一年以内に2本壊れました。散歩では4-5時間程度で電池の消耗も早いです。残り三本は震災用でベットにつるしているだけで使っていないので壊れない訳です。多分、中国製ですね品質が悪すぎます。
今まで4本前後購入しましたが、明るさとか色温度、照射パターンが一定では無くバラツキがあります。
ただ、値段を考えたら明るさや性能的には満足しています。従来の乾電池付属の品は、乾電池が液漏れして
ライトが壊れてしまうものがあったため。今回の品のように乾電池無しの方が無難です。
ただ、価格的には1.000円を切って貰いたいです。
自動車用バッテリーの本体が半透明でバッテリー液の液面が確認しづらいので、裏側から明るく照らして確認しています。予備を含め3本買いました。3Wライトはたいへん明るく、照度は満足しています。
しかし本体のオーリングがささくれて切れそうになっているのは。する。
思った以上に明るいのですが、電池がどれくらいの時間持つのか不安です。大体の電池寿命が記載されていれば目安になると思います。
納品した機械が不具合のため、修理に行くことになり、ピンポイントの明かりが、必要なため、購入しました。
さりげなく、ポケットに入る大きさで、現地で、充分役割を果たしてくれました。