曜日別特売
LEFS25RH-300-S1 L Series(LEFS25RH) SMC 40376403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40376403品番LEFS25RH-300-S1
参考基準価格(税別)¥79,370販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)300リード(mm)(H) 20モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする