曜日別特売
M8×40 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂 40376497

M8×40 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂 40376497
M8×40 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂 40376497

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びdM8注文コード40376497品番M8×40
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びdM8材質SCM435ピッチ1.00寸法L(mm)40寸法b(mm)28(参考)種別半ネジねじ長さ(mm)28硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き寸法s(mm)6寸法k(mm)8穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)8寸法dk(Φmm)13強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40376515
2024-04-24
用途: 車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

外品キャリパーO/Hの際に交換しました、同じ強度、同じサイズが見つかり大変ありがたいです。

2022-05-21
用途: バイク部品の取り付け

バイクのM10ボルトはこのネジピッチで、そこら辺のホームセンターには置いてないので助かりました。
欠点は届いた時点で既に錆びていたこと。
届いた時点で錆があるのでお客さんの目につきやすいところにも使う場合どう説明しようかなという印象です。
表面処理は黒色酸化被膜とのことですが防錆はほとんど期待できなさそうです。

対象商品 : 40376515
2020-07-07
用途: バイクのステップ取り付け
サービス業

このサイズのボルトがなかなか無くてとても助かりました。

対象商品 : 40376567
2018-05-03
用途: ストラットキャンバーボルト代替

強度12.9のM12-P1.25はこの六角穴付しか見つからなかった。頭部の錆は「大阪魂・キャップスクリュー 頭カバー」でほぼ防げる。高トルクで締めても伸びを感じず頼もしいが、ややカジリ易い傾向かも。

対象商品 : 40377897
2018-07-13
用途: 構造物
サービス業

あまり身近に無いものなので、とても助かっています。

対象商品 : 40376506
2017-12-04
用途: 二輪車
運輸・通信業

あっという間にめっちゃ錆びる
酸化皮膜がまるで仕事しませんね。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 40377881
2015-10-14
用途: 二輪車整備用

雨に当たってすぐ錆びた。

対象商品 : 40376585
2015-05-23
用途: バイク用に。

ボルトだけに、使用などの感想はございませんが。強度など、申し分無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする