曜日別特売
LEFS25RH-200-S36N1 L Series(LEFS25RH) SMC 40376534

L Series(LEFS25RH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)200アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40376534品番LEFS25RH-200-S36N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,950
ストローク(mm)200リード(mm)(H) 20モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする