曜日別特売
LEFS25RH-100-S31N3D L Series(LEFS25RH) SMC 40376726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40376726品番LEFS25RH-100-S31N3D
参考基準価格(税別)¥107,250販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ストローク(mm)100リード(mm)(H) 20モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする