大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパー座金5°(SS400)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
40378405
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
12
寸法d(Φmm)
14
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
25
材質
SS400相当
種類
テーパー座金
表面処理
三価(白)
寸法T(mm)
4.5
内径d(Φmm)
14