※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパー座金5°(SS400)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
寸法D(mm)
31
注文コード
40378414
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16
寸法d(Φmm)
17.5
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
31
材質
SS400相当
種類
テーパー座金
表面処理
三価(白)
寸法T(mm)
6
内径d(Φmm)
17.5