平座金JIS(純チタン2種)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40378511 品番 M4
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
呼び寸法4 寸法d(Φmm)4.5 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)10 材質純チタン2種 種類平座金 外径(Φmm)10 厚さt(mm)0.8 内径d(Φmm)4.5
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40378511
2022-04-25
用途:
エアーガンのグリップ取り付け
製造業

まだ部品が揃ってないので使ってませんが、良いものだと思います。

対象商品:
40378545
2020-01-31
用途:
チタンボルト適用時に
その他業種

ボルトもチタン製では多くで頭が小さい、それは
フランジタイプでも顕著であり、適用先によっては
その径が用を成さない事も多々ある。

HONDA Dio AF68 の マフラー固定用ボルト換装でも
御多分に漏れなかった為 コチラのワッシャーを
カマして対応、純正の鉄製フランジボルトと ほぼ
同じ外径を得られた。

対象商品:
40378527
2013-05-01
用途:
炙りの練習(焼き入れ)

単品で注文できるので不満はない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする