※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 40378563 M3 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 40378563

六角ナット1種(純チタン2種)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40378563 品番 M3
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
ねじの呼びdM3 材質純チタン2種 寸法m(mm)2.4 寸法S(mm)5.5 ねじピッチ(mm)0.5 厚さ(mm)2.4 規格1種 二面幅S(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40378606
2020-04-07
用途:
エンジンロッカーアームナット
自動車・二輪車・自転車関連業

くっそー、エンジン側は細ピッチだった。調べきれていない私が全て悪いのです。何かに使おうっと。
ですのでまだ使っておりません。すみません。

対象商品:
40378597
2020-01-30
用途:
自転車部品に
卸売・小売業

軽量化をはかれました。
ぜひ、また購入したい商品です。

対象商品:
40378597
2018-07-05
用途:
自動車部品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーカッターの固定に使いました

アルミボルトだと強度や熱膨張ありますので軽量化するならこれですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする