※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378642 M20 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378642 M20 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378642

平座金JIS(純チタン2種)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法20 注文コード40378642 品番M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法20 寸法d(Φmm)21 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)40 材質純チタン2種 種類平座金 外径(Φmm)40 厚さt(mm)3 内径d(Φmm)21
関連資料:(0.42MB)
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40378642 M20 42132334 M20 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 1個 969 税込1,066 注文コードが変更になりました
40378642 M20 41940105 M20 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) 大阪魂 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) 大阪魂 1箱(140個) 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40378511
2022-04-25
用途:
エアーガンのグリップ取り付け
製造業

まだ部品が揃ってないので使ってませんが、良いものだと思います。

対象商品:
40378545
2020-01-31
用途:
チタンボルト適用時に
その他業種

ボルトもチタン製では多くで頭が小さい、それは
フランジタイプでも顕著であり、適用先によっては
その径が用を成さない事も多々ある。

HONDA Dio AF68 の マフラー固定用ボルト換装でも
御多分に漏れなかった為 コチラのワッシャーを
カマして対応、純正の鉄製フランジボルトと ほぼ
同じ外径を得られた。

対象商品:
40378527
2013-05-01
用途:
炙りの練習(焼き入れ)

単品で注文できるので不満はない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする