※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
平座金JIS(純チタン2種)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
40378712
品番
M12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12.5
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
外径(Φmm)
26
厚さt(mm)
2
材質
純チタン
種類
平座金
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。