曜日別特売
M3 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 40378755

M3 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 40378755
M3 六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂 40378755

六角ナット1種(純チタン2種)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びdM3
ねじピッチ(mm)0.5
厚さ(mm)2.4
内容量1パック(20個)注文コード40378755品番M3
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじの呼びdM3材質純チタン2種寸法m(mm)2.4寸法S(mm)5.5ねじピッチ(mm)0.5厚さ(mm)2.4規格1種二面幅S(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40378764
2021-10-19
用途: サンプル品として
株式会社田島製作所

純チタンのサンプル品として購入しました。ナットの値段も高いですが、ボルトはもっと高かった為他社で購入しました。品物としては問題なく使用しています。

対象商品 : 40378791
2021-08-29
用途: バイクの錆た純正ナットと置換
不動産業

強度もあまり必要ない箇所のナットだったのでちょうど良かったです。

対象商品 : 40378782
2021-02-03
用途: バイクのナンバープレートのネジ交換の為
株式会社タカ・インターナショナル不動産業

バイクのナンバープレートに付いてるネジを錆びないチタン製にする為にボルトを購入したのですが、ナットも必要になったので、こちらで注文しました。
チタン製ナットの在庫を持っている店が、なかなかありませんが、こちらで安く買えて満足してます。

対象商品 : 40378807
2015-10-04
用途: オートバイの後付けカウルを取り付けるため
自動車・二輪車・自転車関連業

工作精度等問題無く取り付けました。
元々付けていたステンレスと比べて6割程度の重さでした。

対象商品 : 40378773
2013-02-07
用途: 自転車部品の軽量化

商品には問題ありませんが、販売個数にバリエーションがあるとまとめて購入することが可能になると思います。
 たとえば、5個欲しいのに、2個、10個の販売単位しかないと、無駄になったり足らなかったり、私のように個人的な使用目的の場合、チタンは高価なので、購入を控えてしまいます。
 以上、小口購入者のための戦略としてご検討ください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後、検討してまいります。

対象商品 : 40378782
2012-08-31
用途: 機械の一部として
株式会社 玉晃

初めて御社の商品を購入さして頂きましたが大変根性の悪い会社だと思いました
6㎜×50のネジは1パッツク3本入り、ナットは1パッツク5個入り、これでは組み合わせが最小ではでできず、ネジを2パッツク買えばナッツトが1個たりずこの様にやることがセコク便利なようで根性の悪さ剥き出しの会社だと言うことが良くわかりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューをご投稿いただきましてありがとうございます。入り数の違いについてでございますが、本品は大阪魂ブランドの商品でございますが、ご指摘頂いております、「6㎜×50のネジ、1パック3本入り」とは、TRUSCOさんのボルトンパックブランドの製品(http://www.monotaro.com/p/0831/5736/)で、トラスコさんにて設定された入数ございます。
弊社としまして、意図して入数を違えて設定したものではございません。
しかしながら、最少の組み合わせでできないというご指摘はごもっともでございます。ご不便をおかけしておりまして申し訳ございません。
ナットとボルトのパック入数を合わせることは、難しいですが、バラ単位での販売を始めましたので、今後、ご検討頂ければと存じます。
http://www.monotaro.com/p/4224/8534/
六角ボルト 全ねじ(純チタン) M6×50
http://www.monotaro.com/p/4037/8597/
六角ナット1種(純チタン2種)
至らない点があり、ご満足頂けず申し訳ございません。必要な数量でお買い求め頂けるよう、今後の商品採用を進めてまいります。
また、お気づきの点・ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口まで、お申しつけ頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする