※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット3種(純チタン2種)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
40378861
品番
M6
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
ねじの呼びd
M6
材質
純チタン2種
ピッチP(mm)
1.0
寸法m(mm)
3.6
寸法S(mm)
10
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目