※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(SS400/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40378913
品番
M5
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
SS400(生地)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法m(mm)
基準/4(0/-0.48)
寸法S(mm)
基準/9(0/-0.6)
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.3
ねじ山種類
メートル並目