大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(SS400/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40378931
品番
M8
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SS400(生地)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法m(mm)
基準/6.5(0/-0.58)
寸法S(mm)
基準/14(0/-0.7)
表面処理
生地
寸法e(mm)
約18.4
ねじ山種類
メートル並目